Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TER/BK, Stichdose, 1,5 dB 5...1006 MHz DB10 1006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TER/BK, Stichdose, 1,5 dB 5...1006 MHz DB10 1006
TER/BK, Stichdose, 1,5 dB 5...1006 MHz DB10 1006
Artikel-Nr.:
     3517I-36451350
Hersteller:
     WISI Communications
Herst.-Nr.:
     72326
EAN/GTIN:
     4010056723262
Suchbegriffe:
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
TV-Antennendose

TER/BK, Stichdose, 1,5 dB 5...1006 MHz DB10 1006

Die DB10 1006 ist eine TER-Stichdose mit Filter. Sie hat eine geringe Anschlussdaempfung bei TV wie FM 0,5/1,5 dB. Das Gehaeuse bietet eine sehr hohe Stabilitaet und gewaehrleistet hohe Schirmungseigenschaften (Klasse A). Dank flacher Bauweise ist sie platzsparend und durch IEC- Buchse/Stecker ist ein sicherer Anschluss gewaehrleistet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stichdose
Montageart:
Unterputz
Abdeckung:
ohne
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
1 dB
Anzahl der Auslässe:
2
Geeignet für Kabelmodem:
nein
TV-Frequenzband:
5..1006 MHz
Fernspeisetauglich:
nein
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
€ 4,95*
ab € 7,77*
€ 9,77*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,42*
€ 10,58*
2 Tage
19
€ 6,40*
ab € 8,54*
€ 10,71*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,80*
€ 11,00*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.