Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Televes ESW34ULTE Einschleusweiche 3in1 UKW/VHF/UHF 404011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschleusweiche 3 in 1- UKW/VHF/UHF ESW34ULTE
Einschleusweiche 3 in 1- UKW/VHF/UHF ESW34ULTE
Artikel-Nr.:
     986-4739466
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     ESW34ULTE
EAN/GTIN:
     8424450180013
Suchbegriffe:
LTE Filter
LTE Sperrfilter
lte filter
Terr. Einschleusweiche 3 in 1 UKW / VHF-DAB / UHF, mit LTE-Filtern, fernspeisetauglich für UHF-Eingang, schwarz für Mastmontage
Weitere Informationen:
Ausführung:
Empfängerweiche
Frequenz:
47 MHz | 790 MHz
Anschlussart:
Klemme
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.