Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandstecker 16A,4p,6h,400V,IP44 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandstecker 16A,4p,6h,400V,IP44 800
Wandstecker 16A,4p,6h,400V,IP44 800
Artikel-Nr.:
     3517I-36558542
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     800
EAN/GTIN:
     4015394202400
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker

Wandstecker 16A,4p,6h,400V,IP44 800

16A4P 6H400V Wandstecker IP 44
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
399..400 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 55,83*
€ 60,17*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 51,02*
€ 63,81*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 51,11*
€ 63,93*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 51,33*
€ 64,21*
1
Frei Haus
ab € 52,57*
€ 65,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
801
ab € 17,22*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
844
ab € 17,15*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
847
ab € 30,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.