| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36565554 Herst.-Nr.: 107165 EAN/GTIN: 4251401404157 |
| |
|
| | |
| Kragenstecker 303256 GIFAS Vollgummi-CEE-SteckerAusführung:- 400 V / 32 A- 5-polig- 6 h, 50/60 Hz- IPX4- mit vernickelten Kontakten- verschraubte Litzenanschlüsse Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 32 A | Polzahl: | 5 | Spannung nach EN 60309-2: | 400 V (50+60 Hz) rot | Uhrzeit-Stellung: | 6 h | Kennfarbe: | rot | Phasenwender: | nein | Schutzart (IP): | IP44 | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Kabeleinführung: | Verschraubung | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 39,80* | € 39,80* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 38,29* | € 50,44* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,29* | € 51,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,45* | € 51,97* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,57* | € 52,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|