Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE - Stecker GIFAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-107165
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     107165
EAN/GTIN:
     4251401404157
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 32 a 400 v 6h
cee stecker
cee-stecker 32a
GIFAS Vollgummi-CEE-SteckerAusführung:- 400 V / 32 A- 5-polig- 6 h, 50/60 Hz- IPX4- mit vernickelten Kontakten- verschraubte Litzenanschlüsse
Weitere Suchbegriffe: Stecker, Kupplung, Gummi
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7753
unbekannt
€ 25,00*
ab € 39,80*
€ 39,80*
€ 5,46*
ab € 38,22*
€ 50,28*
Frei Haus
ab € 39,35*
€ 51,77*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,81*
€ 52,26*
Preise: Lager 7753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7753
Versand: Lager 7753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 25,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7753
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.