|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-36567623 Herst.-Nr.: 207-1373 EAN/GTIN: 4066966350067 |
| |
|
|  |  |
 | Durchgangsverbindung Gelbox 207-1373 Gelbox Durchgangsverbindung für Aderleitungen mit Gel Serie 221 max. 4mm²-Klemmen ohne Verbindungsklemmen Größe 2 grauAnwendungsbeispiele Badezimmerinstallation (DIN VDE 0100-701). Waschanlagen/Bewässerungssysteme. Landwirtschaftliche Betriebe/Gärtnereien (DIN VDE 0100-0705). Schwimmbeckenbereiche (DIN VDE 0100-702). Weitere Informationen:  |  | Typ: | sonstige | Ausführung: | Gel | Bergbauzulassung: | nein | Verbindungszubehör mitgeliefert: | ohne | Geeignet für: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 17 Tage |  | | 28 |  | pro Stück | € 6,99* | ab € 5,9294* | € 7,4983* |  |  |  | | 18 Tage |  | | 4 |  | pro Stück | € 7,90* | ab € 5,78439* | € 7,90439* |  |  |  | Lager 3517 | |  | | 4 |  | pro Stück | € 4,98* | ab € 5,9225* | € 8,0925* |  |  |  |  | | 18 Tage |  | | 4 |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,0093* | € 8,2093* |  |  |  | | |  | | 28 |  | pro Stück | € 5,95* | ab € 6,76954* | € 8,34954* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 32,37* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|