Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku 1,2V Sub-C 2500mAh Panasonic 125323


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517I-36773967
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     125323
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
Akku Sub-C
Sub-C Akku

Akku 1,2V Sub-C 2500mAh Panasonic 125323

Die Panasonic Industrieakkus sind bekannt für ihre Qualität. Sie sind sehr hochwertig und zuverlässig. Die Akkus sind für höchste Ansprüche geeignet. Die Akkus sind äußerst robust und haben eine hervorragende Lagerfähigkeit.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Nickel-Cadmium
Nennspannung:
1,2 V
Kapazität:
2500 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
SC
Höhe inkl. Pole:
43,5 mm
Durchmesser:
22,9 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: 1,2 v industrieakku, akku sub-c
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.241,25195*
€ 1.358,62065*
Frei Haus
ab € 1.250,97045*
€ 1.371,30315*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.358,62065*
€ 1.616,75857
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.347,9417*
€ 1.604,05062
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.304,6502*
€ 1.552,53374
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.275,3009*
€ 1.517,60807
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.241,25195*
€ 1.477,08982
pro Packung
1 Packung enthält 285 Stück (ab € 4,35527* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.