Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku 1,2V Sub-C 2500mAh Panasonic 125323


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012-36773967
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     125323
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
Akku Sub-C
Sub-C Akku

Akku 1,2V Sub-C 2500mAh Panasonic 125323

Die Panasonic Industrieakkus sind bekannt für ihre Qualität. Sie sind sehr hochwertig und zuverlässig. Die Akkus sind für höchste Ansprüche geeignet. Die Akkus sind äußerst robust und haben eine hervorragende Lagerfähigkeit.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Nickel-Cadmium
Nennspannung:
1,2 V
Kapazität:
2500 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
SC
Höhe inkl. Pole:
43,5 mm
Durchmesser:
22,9 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: 1,2 v industrieakku, akku sub-c
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.241,25195*
€ 1.358,62065*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.250,97045*
€ 1.371,30315*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.371,30315*
€ 1.631,85075
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.361,103*
€ 1.619,71257
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.317,3612*
€ 1.567,65983
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.287,8124*
€ 1.532,49676
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.250,97045*
€ 1.488,65484
pro Packung
1 Packung enthält 285 Stück (ab € 4,38937* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.