| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36776126 Herst.-Nr.: 200017983-00 EAN/GTIN: 4015739179831 |
| | |
|
| | |
| Vario-Adapter VA/GU 514-0 Vario-Adapter für Unterputzgehäuse GU 514-0 oder als Montagelösung in Blenden mit ZFB 611-0. Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 4 | Diebstahlsicherung integrierbar: | ja | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Farbe: | sonstige | Montageart: | Unterputz | Breite: | 84 mm | Höhe: | 392 mm | Tiefe: | 30 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 69,80* | € 89,58* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 69,82* | € 89,61* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,45* | € 90,26* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 71,61* | € 91,47* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 73,78* | € 94,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|