Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vario-Adapter VA/GU 514-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vario-Adapter VA/GU 514-0
Vario-Adapter VA/GU 514-0
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012-36776126
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200017983-00
EAN/GTIN:
     4015739179831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Vario-Adapter VA/GU 514-0

Vario-Adapter für Unterputzgehäuse GU 514-0 oder als Montagelösung in Blenden mit ZFB 611-0.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
4
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Breite:
84 mm
Höhe:
392 mm
Tiefe:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 69,76*
€ 89,25*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 69,78*
€ 89,27*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,40*
€ 89,92*
€ 5,46*
ab € 71,56*
€ 91,13*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 73,73*
€ 93,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,95*
€ 111,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
210010260-00
ab € 69,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.