| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36778719 Herst.-Nr.: 200032631-00 EAN/GTIN: 4015739326310 |
| |
|
| | |
| Orientierungsschild 154x154mm Pfeil lire OSP 0006 Orientierungsschild mit Piktogramm Pfeil links und rechts aus gebürstetem Edelstahl. Weitere Informationen: | | Selbstklebend: | nein | Beschriftung: | Piktogramm | Farbe: | Silber | Transparent: | nein | Fluoreszierend: | nein | Magnetisch: | nein | Halogenfrei: | nein | Länge: | 154 mm | Breite: | 154 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 111,02* | € 138,39* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 113,35* | € 141,08* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 116,00* | € 146,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 118,15* | € 146,84* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 120,12* | € 148,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|