| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3687981 Herst.-Nr.: OSP0006 EAN/GTIN: 4015739326310 |
| |
|
| | |
| Orientierungsschild mit Piktogramm 'Pfeil'links und rechts aus gebürstetem Edelstahl. Farbe: Silber, Breite: 154 mm, Halogenfrei: false, Höhe: 11 mm, Selbstklebend: false, Länge: 154 mm, Beschriftung: Piktogramm, Magnetisch: false, Transparent: false, Fluoreszierend: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Siedle & Söhne, S. | Produkt Typ: | OSP0006 | Ident Code: | 200032631-00 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 111,92* | € 137,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 114,25* | € 140,53* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 114,82* | € 144,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 118,21* | € 145,88* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 120,33* | € 147,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|