Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradlampe 15,5x28mm EP10 6V 0,45A 93265


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrrad-
Fahrrad-
Artikel-Nr.:
     3517I-36880535
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     93265
EAN/GTIN:
     4034451932654
Suchbegriffe:
Fahrradfrontscheinwerfer
Fahrradscheinwerfer
Veloscheinwerfer
Glühlampe E10

Fahrradlampe 15,5x28mm EP10 6V 0,45A 93265

Zwerglampe Kugelform E10 Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
2,7 W
Lampenspannung:
6 V
Lichtstrom:
5 lm
Sockel:
sonstige
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Kugel
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,34*
€ 0,62*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,34*
€ 0,62*
7 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,39*
€ 0,71*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,40*
€ 0,73*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,44*
€ 0,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.