| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-4869821 Herst.-Nr.: 93265 EAN/GTIN: 4034451932654 |
| |
|
| | |
| Kugellampe 15,5x28 mm Zwerglampe Kugelform E10 Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Nennstrom: 450 mA, Farbe: farblos, Sockel: sonstige, Lichtstrom: 5 lm, Farbtemperatur: 2700 K, Gesamtlänge: 28 mm, Durchmesser: 11,5 mm, Lampenform: Kugel, Krypton: false, geeignet für Taschenleuchten: true, geeignet für Anzeigezwecke: true, Halogen: false, Technologie: Glühlampe, Xenon: false, Mittlere Nennlebensdauer: 2000 h, Lampenspannung: 6 V, Lampenleistung: 2,7 W, geeignet für Rundumleuchte: false Ausführung: 6,0 V/0,45 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Scharnberger & Hasenbein Elekt.GmbH | Produkt Typ: | 93265 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Sockel E10, Leuchtmittel für Fahrrad, Leuchtmittel E10, Sockel E10, glühlampe e10 6v, leuchtmittel e10, Niedervolt Überdrucklampe, Hochvolt Verkehrssignallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Lampe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,34* | € 0,63* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,34* | € 0,63* | | | | Lager 6318 | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 0,39* | € 0,72* | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,40* | € 0,74* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 0,44* | € 0,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|