Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riffelkerze 34V klar 919134 Bli.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riffelkerze 34V klar 919134 Bli.3
Riffelkerze 34V klar 919134 Bli.3
Artikel-Nr.:
     3517I-36893512
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     919134
EAN/GTIN:
     4001233919134
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren

Riffelkerze 34V klar 919134 Bli.3

Für Innen- und Außenbeleuchtung, für Holzleuchter mit 7 Brennstellen
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
3 W
Lampenspannung:
34 V
Sockel:
E10
Für Lichterkette:
ja
Ausführung:
klar
Krypton:
nein
Flackerkerze:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 2,62*
€ 3,26*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 2,32*
€ 3,72*
1
€ 5,95*
ab € 2,34*
€ 3,74*
4 Tage
7
1
€ 5,90*
ab € 2,36*
€ 3,78*
3 Tage
1
1
€ 7,50*
ab € 2,48*
€ 3,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 2,32* pro Satz)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.