Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschaltgerät UV-Solar 100W T12 528307


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschaltgerät UV-Solar 100W T12 528307
Vorschaltgerät UV-Solar 100W T12 528307
Artikel-Nr.:
     3517I-36950915
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     528307
EAN/GTIN:
     4050732443190
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator

Vorschaltgerät UV-Solar 100W T12 528307

Standard-Vorschaltgerät für stabförmige Leuchtstofflampen 100 WFür UV-Solarienlampen, 230 V, 50 Hz, 0,98 ABauform: 28x41 mmVakuumgetränkt in PolyesterharzSchraubklemmen:0,5-2,5 qmmtw 130Schutzklasse IGewicht: 1,05 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
konventionell
Multiwatt-Ausführung:
nein
Für Lampenart T38:
ja
Für Lampenart T-R:
nein
Für Lampenart T-U:
nein
Für Lampenart TC-D:
nein
Für Lampenart TC-DD:
nein
Für Lampenart TC-DEL:
nein
Für Lampenart TC-F:
nein
Für Lampenart TC-L:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 17,57*
€ 21,66*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 15,80*
€ 22,49*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 15,97*
€ 22,67*
1
€ 5,95*
ab € 16,93*
€ 23,86*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 17,04*
€ 24,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.