Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung E27 ISO sw Außengew. 88336


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassung E27 ISO sw Außengew. 88336
Fassung E27 ISO sw Außengew. 88336
Artikel-Nr.:
     3517I-36951274
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     88336
EAN/GTIN:
     4034451883369
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung

Fassung E27 ISO sw Außengew. 88336

Fassung Edison E27 ISO, Außengewinde, Buchsenklemmen, Befestigung: Nippel M 10x1, schwarz Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Edisonfassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Fassung:
E27
Mit Starteraufnahme:
nein
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Nippelgewinde:
M10 x 1,0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,73*
€ 4,35*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 2,75*
€ 4,38*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,70*
€ 4,40*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,11*
€ 4,89*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,98*
€ 6,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.