| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36953985 Herst.-Nr.: 61500301704 EAN/GTIN: 4051268137287 |
| |
|
| | |
| LED-Trafo 350mA 15W 3f.Vert.Bat Funk/Erw 61500301704 Elektronischer Sicherheitstransformator 350mA, Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker, Dimm-Controller und 3-fach Verteiler als Erweiterung zum Anlernen auf eine bereits vorhandene Funk-Fernbedienung, mit Memory-Funktion (nach Netztrennung wird der vorherige Dimmzustand wieder hergestellt) Weitere Informationen: | | Ausführung: | dynamisch | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | nein | Dimmung DSI: | nein | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung LineSwitch: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 41,71* | € 56,85* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,75* | € 56,97* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,52* | € 57,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|