| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36960356 Herst.-Nr.: 8970421052 EAN/GTIN: 4044538067360 |
| |
|
| | |
| LED-Betriebsgerät 1050mA 8970421052 LED Betriebsgerät nur zum Einbau in die Zwischendecke. Anschlussart primär: Anschlussbox mit Durchgangsverdrahtung (L, N, PE) Steckklemmen Anschlussart sekundär: abgedeckte Schraubklemmen 0,25-0,75 mm² mit Klinkenbuchse Weitere Informationen: | | Ausführung: | statisch | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung DSI: | nein | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung LineSwitch: | nein | Dimmung herstellerspezifisch: | nein | Dimmung Netzspannungsmodulation: | nein | Dimmung programmierbar: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beleuchtungstransformator, Halogen-Trafo, Halogen-Transformator, Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, halogen-transformator nobile, led treiber |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 14,03* | € 20,07* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,93* | € 39,44* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,40* | € 41,51* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 31,14* | € 42,46* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,55* | ab € 31,63* | € 43,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|