Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36962598 Herst.-Nr.: PCD-16-350B EAN/GTIN: 4021087006613 |
| |
|
| | |
| LED-Treiber PCD-16-350B LED Netzteil, Kunststoffgehäuse, Leistung 16W, Eingangsspannung 180-295VAC. AC-Dimmung, für Phasenanschnitts- und -abschnittsdimmer geeignet, Konstantstrom 350mA/24-48V. IP42, Kurzschlusssschutz, Übertemperaturschutz. Weitere Informationen: | | Ausführung: | dynamisch | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | nein | Dimmung DSI: | nein | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung LineSwitch: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 10,29* | € 15,34* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,73* | € 15,34* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 10,95* | € 16,03* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 13,42* | € 19,09* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 20,78* | € 28,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|