| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517I-36962688 Herst.-Nr.: 19103 EAN/GTIN: 4250611891030 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED-Treiber DALI, 1-10V, PUSH CC10W100-440CG DALI Dimmbarer unabhängiger LED Treiber mit einer Leistungsaufnahme von 10W und einem max. Ausgansstrom von 440mA. Der Treiber kann per DALI oder PUSH gedimmt werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | dynamisch | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | ja | Dimmung DSI: | nein | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung LineSwitch: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |