| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36966378 Herst.-Nr.: 35051 EAN/GTIN: 4034451350519 |
| |
|
| | |
| Fassung f.LED-Linienlampe 1000mm S14s IP20 ws 35051 LED Lampenfassung. Geeignet um S14s Linienlampen anzuschließen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufbaufassung | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Fassung: | S14s | Mit Starteraufnahme: | nein | Befestigungsart: | sonstige | Nippelgewinde: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 19,19* | € 27,31* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 19,25* | € 27,51* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,83* | € 34,70* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,70* | € 44,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|