Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 148,5x38,5x28mm 90-277VAC/48VDC20,2W 54775


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 148,5x38,5x28mm 90-277VAC/48VDC20,2W 54775
LED-Trafo 148,5x38,5x28mm 90-277VAC/48VDC20,2W 54775
Artikel-Nr.:
     3517I-36966396
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     54775
EAN/GTIN:
     4034451547759
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo

LED-Trafo 148,5x38,5x28mm 90-277VAC/48VDC20,2W 54775

Netzteil/ Transformator - In: 90~277VAC Out: 48VDC. Eigenschaften: Universaleingang, Kunststoffgehäuse IP64, Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery, geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, für LED- und Beleuchtungsanwendungen, einstellbarer Ausgangsstrom, EN61000-3-2, Class C, EN55015, EN61347-1, EN61347-2-13.
Weitere Informationen:
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,27*
€ 48,31*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,59*
€ 54,70*
€ 5,95*
ab € 46,70*
€ 63,15*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 49,87*
€ 66,55*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.