Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36968637 Herst.-Nr.: 4052899259027 EAN/GTIN: 4052899259027 |
| |
|
| | |
| LED-Betriebsgerät OT180/120 277/700 P5 Kompakte Konstantstrom-LED-Treiber Nicht dimmbar. Produkteigenschaften: Verfügbar mit unterschiedlicher Leistung: 50 W, 100 W, 180 W, 250 W. Eingangsspannung: 120 277 V. Ausgangsstrom: 700 mA. Übertemperatur-Schutz. Produktvorteile: Hoher Überspannungsschutz: bis zu 6 kV (L-N) / 6 kV (L/N-PE). Hohe Effizienz und Zuverlässigkeit. Große Flexibilität durch breiten Betriebstemperaturbereich von -40 50 °C oder 55 °C. Weitere Informationen: | | Ausführung: | statisch | Geeignet für Außengebrauch: | ja | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | nein | Dimmung DSI: | nein | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung LineSwitch: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 56,58* | € 56,58* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 45,60* | € 62,49* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 52,42* | € 68,48* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,08* | € 72,75* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 58,11* | € 74,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|