| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36969383 Herst.-Nr.: 7511740 EAN/GTIN: 4018242519613 |
| |
|
| | |
| LED-Betriebsgerät 24V 130W VE IP66 DC130WET Externes Betriebsgerät für Altigo G2. 130 W / 24 V DC. Betriebsspannung: ACmin= 198 V, ACmax= 264 V, DCmin= 176 V, DCmax= 267 V. Schutzart (DIN EN 60529): IP66. Weitere Informationen: | | Zubehör: | ja | Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 94,43* | € 120,39* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 100,90* | € 128,62* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 101,67* | € 129,57* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 115,30* | € 146,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|