Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber 24 V, 60 W, IP66 DRPFM60/220240/24/P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Treiber 24 V, 60 W, IP66 DRPFM60/220240/24/P
LED-Treiber 24 V, 60 W, IP66 DRPFM60/220240/24/P
Maßzeichnung
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     3517I-36969708
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075239913
EAN/GTIN:
     4058075239913
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo

LED-Treiber 24 V, 60 W, IP66 DRPFM60/220240/24/P

Konstantspannungs LED-Treiber für den Außenbereich. Produkteigenschaften: Verfügbar in 30 W, 60 W, 100 W, 150 W und 250 W. Lebensdauer: bis zu 50.000 h (bei max. tc Temperatur). Schutzart: IP66. Betriebstemperaturbereich bei ta: -40 50 °C. Versorgungsspannung: 220 240 V. Betriebsfrequenz: 50/60 Hz. Überspannungsschutz: bis zu 4 kV (L-N) für 30W/60W, 6 kV (L-N) / 6 kV (L/N-PE) für 100W/150W/250W.
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 34,65*
€ 34,65*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 29,56*
€ 34,97*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 30,50*
€ 36,03*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 26,93*
€ 38,52*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 31,83*
€ 43,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4058075236103
ab € 57,08*
Zubehör
LEDVANCE
4058075236585
ab € 26,94*
Zubehör
LEDVANCE
4058075236943
ab € 46,47*
Zubehör
LEDVANCE
4058075237001
ab € 47,81*
Zubehör
LEDVANCE
4058075296480
ab € 28,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.