Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASAMBI LED-Netzteil 24V DC 1-100W dimm. 5069


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CASAMBI LED-Netzteil 24V DC 1-100W dimm. 5069
Artikel-Nr.:
     3517I-36975288
Hersteller:
     DOTLUX
Herst.-Nr.:
     5069
EAN/GTIN:
     4260629148088
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

CASAMBI LED-Netzteil 24V DC 1-100W dimm. 5069

Dimmbares Konstantspannungsnetzteil 24V DC max 100W Dimmbar über CASAMBI APP
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
295 mm
Breite:
43 mm
Höhe:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 134,11*
€ 168,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 134,71*
€ 169,55*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,97*
€ 201,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,34*
€ 197,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,73*
€ 188,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,08*
€ 179,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,11*
€ 159,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.