Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stiftsockellampe RLPIN35DIM827CGY6.35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stiftsockellampe RLPIN35DIM827CGY6.35
LED-Stiftsockellampe RLPIN35DIM827CGY6.35
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-37067807
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     43719831
EAN/GTIN:
     4008597198311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED GY6,35
LED Leuchtmittel GY6,35
LED Leuchtmittel Sockel GY6,35
Leuchtmittel GY6,35

LED-Stiftsockellampe RLPIN35DIM827CGY6.35

LED PIN, LED-Lampe für den Austausch mit Stiftsockel-Halogenlampen, Sockel GY6.35. LED-Licht enthält keine UV- oder IR-Strahlung.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
11,5..12 V
Nennstrom:
370 mA
Leistungsfaktor:
0,9
Lampenleistung:
4,5 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
470 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
470 lm
Lampenlichtausbeute:
117 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sockel GY6,35, led gy6,35 2700k, led gy6,35
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 6,14*
€ 7,74*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 6,82*
€ 8,53*
5 Tage
10
5
€ 7,50*
ab € 4,48*
€ 8,71*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,19*
€ 9,10*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 6,21*
€ 9,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.