Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledcapsule 12V 4.5-40W/827 GY6.35 Radium Star RL-PIN40 DIM 827/C/GY6.35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledcapsule 12V 4.5-40W/827 GY6.35 Radium Star RL-PIN40 DIM 827/C/GY6.35
Ledcapsule 12V 4.5-40W/827 GY6.35 Radium Star RL-PIN40 DIM 827/C/GY6.35
Artikel-Nr.:
     8-12900914501460
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     4008597198311
EAN/GTIN:
     4008597198311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED GY6,35
LED Leuchtmittel GY6,35
LED Leuchtmittel Sockel GY6,35
Leuchtmittel GY6,35
Leuchtmittel: LED - A60 Standard

Ledcapsule 12V 4.5-40W/827 GY6.35
Radium Star RL-PIN40 DIM 827/C/GY6.35

Marke: Radium
Betriebsspannung: 12V
Lampenleistung: 4.5W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GY6.35
Glasskolben: Clear
Kolbedurchmesser: 18mm
Gesamtlänge: 50mm
Lichtstrom: 470lm
Farbtemperatur: 2700K

Weitere Suchbegriffe: Sockel GY6,35, led gy6,35 2700k, led gy6,35, LED - A60 Standard, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 6,14*
€ 7,74*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 6,82*
€ 8,53*
Lager 8
10
5
€ 7,50*
ab € 4,48*
€ 8,71*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,19*
€ 9,10*
1
€ 5,46*
ab € 6,21*
€ 9,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 43,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8
Versand: Lager 8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.