| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-37171774 Herst.-Nr.: 3550-30-101 EAN/GTIN: 8019282510833 |
| |
|
| | |
| LED-Schreibtischleuchte schwarz 3550-30-101 moderne LED-Tischleuchte mit 4 einstellbaren Lichtfarben und 4 Dimmstufen Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Art der Leuchte: | Schreibtischleuchte | Montageart: | Standfuß | Geeignet für Wandmontage: | nein | Justierbar: | ja | Biegbar: | nein | Höhenverstellbar: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 72,80* | € 72,80* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 59,02* | € 74,26* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,11* | € 74,37* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 63,45* | € 79,43* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 75,92* | € 94,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|