Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte IDEAL, 1x 10W, 2700-5000K, 770lm, IP20, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Tischleuchte IDEAL, 1x 10W, 2700-5000K, 770lm, IP20, schwarz
LED Tischleuchte IDEAL, 1x 10W, 2700-5000K, 770lm, IP20, schwarz
LED Tischleuchte IDEAL, 1x 10W, 2700-5000K, 770lm, IP20, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-FAB-3550-30-101
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3550-30-101
EAN/GTIN:
     8019282510833
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Tischleuchte IDEAL, 1x 10W, 2700-5000K, 770lm, IP20, schwarz

  • Farbtemperatur: 2700-5000 K
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer, stufenweise
  • 2 Taster
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Schutzklasse: 2
  • Schaltzyklen: 30000
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Artikelnummer: FAB-3550-30-101
  • Material: Aluminium
  • Marke: Fabas Luce
  • Lichtstrom: 770 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß bis tageslichtweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,93 kg
  • Farbwiedergabeindex: ?80 Ra
  • Farbe: Schwarz
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ H: 38∕ 69 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Farbe: satiniert
  • Größe: Fuß-Ø: 15 cm
  • Material: Methacrylat
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 72,80*
€ 72,80*
€ 5,00*
ab € 59,02*
€ 74,26*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,11*
€ 74,37*
€ 8,50*
ab € 63,45*
€ 79,43*
4 Tage
1
€ 6,45*
ab € 75,92*
€ 94,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.