| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-37172953 Herst.-Nr.: LM85484 EAN/GTIN: 4020856854844 |
| |
|
| | |
| LED-Diffusor-Lampe chrom 827-840 GX53 LM85484 LED GX53-Diffusor für verschiedene Anwendungen. Besonderheit: Colorselect. D.h. die Farbtemperatur ist einstellbar auf 2.700 oder 4.000 Kelvin. Sofortiger Start mit 100 Prozent Anfangshelligkeit. Ideal für den Einsatz im Privathaushalt. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 220..240 V | Leistungsfaktor: | 0,5 | Lampenleistung: | 8 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 650 lm | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 540 lm | Lampenlichtausbeute: | 81 lm/W | Lichtstärke: | 250 cd | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 13,60* | € 13,60* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 11,43* | € 16,47* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,58* | € 16,68* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 11,65* | € 16,78* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 11,86* | € 17,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|