Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung UNIVERSAL DOWNLIGHT, für Downlight IP65, eckig, gold matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung UNIVERSAL DOWNLIGHT, für Downlight IP65, eckig, gold matt
Abdeckung UNIVERSAL DOWNLIGHT, für Downlight IP65, eckig, gold matt
Abdeckung UNIVERSAL DOWNLIGHT, für Downlight IP65, eckig, gold matt
Abdeckung UNIVERSAL DOWNLIGHT, für Downlight IP65, eckig, gold matt
Abdeckung UNIVERSAL DOWNLIGHT, für Downlight IP65, eckig, gold matt
Abdeckung UNIVERSAL DOWNLIGHT, für Downlight IP65, eckig, gold matt
Abdeckung UNIVERSAL DOWNLIGHT, für Downlight IP65, eckig, gold matt
Artikel-Nr.:
     911-1007193
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007193
EAN/GTIN:
     4024163275453
Suchbegriffe:
Downlight
downlight

Abdeckung UNIVERSAL DOWNLIGHT, für Downlight IP65, eckig, gold matt

  • Marke: SLV
  • Produktart: Abdeckung
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Artikelnummer: 1007193
  • Größe: L∕ B∕ H: 8,8∕ 8,8∕ 0,35 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Gewicht: 0,018 kg
  • Farbe: gold matt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 2,70*
€ 2,70*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 1,90*
€ 3,17*
€ 5,00*
ab € 2,19*
€ 3,61*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,40*
€ 3,91*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1007182
ab € 1,89*
Ähnlich
SLV
1007183
ab € 1,89*
Ähnlich
SLV
1007181
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.