Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckeneinbauring rosegold 1007331


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckeneinbauring rosegold 1007331
Deckeneinbauring rosegold 1007331
Artikel-Nr.:
     3517I-37186959
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007331
EAN/GTIN:
     4024163276580

Deckeneinbauring rosegold 1007331

Entdecken Sie die neue Generation unserer NEW TRIA® Serie und konfigurieren Sie ein individuelles Erlebnis Licht. Ein modulares Element ist der quadratische oder runde Einbauring, der als schwenkbare, schwenk- und rotierbare oder rundum geschützte IP 65 Version erhältlich ist. In den Farben Schwarz, Weiß, Roségold oder gebürstetem Aluminium fügt er sich harmonisch in jedes Raumambiente ein.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
rot
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
82 mm
Breite:
82 mm
Höhe:
26 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 10,30*
€ 14,79*
1
€ 8,50*
ab € 14,94*
€ 14,94*
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 10,65*
€ 15,24*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,15*
€ 16,02*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 12,02*
€ 17,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1007382
ab € 18,66*
Zubehör
SLV
1007422
ab € 23,25*
Zubehör
SLV
1007384
ab € 18,68*
Zubehör
SLV
1007383
ab € 18,63*
Zubehör
SLV
1007432
ab € 31,40*
Zubehör
SLV
1007283
ab € 2,55*
Zubehör
SLV
1007381
ab € 18,59*
Zubehör
SLV
1007421
ab € 23,23*
Zubehör
SLV
1007431
ab € 31,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.