Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckeneinbauring NEW TRIA® 68, quadratisch, IP20, roségold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckeneinbauring NEW TRIA® 68, quadratisch, IP20, roségold
Deckeneinbauring NEW TRIA® 68, quadratisch, IP20, roségold
Deckeneinbauring NEW TRIA® 68, quadratisch, IP20, roségold
Deckeneinbauring NEW TRIA® 68, quadratisch, IP20, roségold
Deckeneinbauring NEW TRIA® 68, quadratisch, IP20, roségold
Artikel-Nr.:
     911-1007331
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007331
EAN/GTIN:
     4024163276580

Deckeneinbauring NEW TRIA® 68, quadratisch, IP20, roségold

  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 1007331
  • Zubehör: Blattfedern incl
  • Größe: L∕ B∕ H: 8,2∕ 8,2∕ 2,6 cm
  • Farbe: Roségold
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 0,06 kg
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Montagering
  • Zubehör: Clipfedern incl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 10,34*
€ 14,82*
€ 8,50*
ab € 14,94*
€ 14,94*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,19*
€ 16,05*
€ 5,46*
ab € 12,05*
€ 17,25*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,18*
€ 18,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1007382
ab € 18,70*
Zubehör
SLV
1007422
ab € 23,13*
Zubehör
SLV
1007421
ab € 23,11*
Zubehör
SLV
1007431
ab € 31,22*
Zubehör
SLV
1007381
ab € 18,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.