Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-37257003 Herst.-Nr.: 181066 EAN/GTIN: 8711893048865 |
| |
|
| | |
| HP J-Haken m. Befestigungswink. CATHPA4 Ideal zur Befestigung an Gewindestangen, Beton, Stahl oder auf Holzflächen. Erfordert keine Schrauben, Nieten oder Spezialwerkzeuge zum Zusammenbau. Zur Steigerung der Steifigkeit und Stabilität besitzen J-Haken biegbare Verriegelungslaschen zur Verbindung mit nVent CADDY Cat HP Komponenten. Verbindung mit J-Haken in einer von mehreren Farboptionen zur Erleichterung der Identifizierung und Organisation der Kabelführung. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Rostfreier Stahl, gebeizt: | nein | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Farbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 0,596* | € 0,7947* | | | | | 11 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,59124* | € 0,82124* | | | | Lager 3517 | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 0,5948* | € 0,8248* | | | | | | 26 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,6065* | € 0,8365* | | | | | | | | 50 | | € 3,90* | ab € 0,6126* | € 0,8526* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 41,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|