Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaudownlight 3000K EDLR 195/20 #0321359


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaudownlight 3000K EDLR 195/20 #0321359
LED-Einbaudownlight 3000K EDLR 195/20 #0321359
Artikel-Nr.:
     3517I-37552834
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0321359
EAN/GTIN:
     4029299415704
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaudownlight 3000K EDLR 195/20 #0321359

Downlight der EDLR-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Reflektor, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 1930 lm in Lichtfarbe 830, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 125,81*
€ 155,47*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 125,38*
€ 155,73*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 128,18*
€ 158,77*
Frei Haus
ab € 130,69*
€ 161,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 134,92*
€ 166,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,47*
€ 185,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,07*
€ 183,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,75*
€ 173,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,40*
€ 168,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,81*
€ 149,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0203014
ab € 6,43*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202675
ab € 5,59*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202692
ab € 49,02*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202734
ab € 21,59*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202675//607
ab € 22,15*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203006
ab € 99,96*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202784
ab € 32,60*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202748
ab € 36,14*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209007
ab € 49,49*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202802//724
ab € 87,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.