Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemleuchte 4000K SAHQ66 IP20 112975000-00551349


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemleuchte 4000K SAHQ66 IP20 112975000-00551349
Systemleuchte 4000K SAHQ66 IP20 112975000-00551349
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517I-37559866
Hersteller:
     Herbert Waldmann
Herst.-Nr.:
     112975000-00551349
EAN/GTIN:
     4013330038007
Suchbegriffe:
LED Wannenleuchte
Langfeldleuchte
Wannenleuchte
langfeldleuchte led 4000k

Systemleuchte 4000K SAHQ66 IP20 112975000-00551349

Wartungsfreie LED-Technologie. Äußerst homogenes, blend- und flickerfreies Licht. Lichtaustritt mit Kegelprismenstruktur zur perfekten Entblendung. Verschiedene Längenausführungen für unterschiedliche Tischbreiten und Lichtbedarfe. Robustes Aluminiumgehäuse. Geschlossene Bauart schützt Leuchteninneres und Arbeitsfläche vor Verunreinigungen. Integrierte T-Nuten.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Mit Betriebsgerät:
ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,66*
€ 440,74*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 384,72*
€ 450,51*
Frei Haus
ab € 387,72*
€ 454,83*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 423,73*
€ 495,35*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 435,10*
€ 509,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,51*
€ 536,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,77*
€ 529,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,61*
€ 502,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,20*
€ 491,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,72*
€ 457,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herbert Waldmann
408001899-00630199
ab € 39,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.