Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemleuchte 4000K SAHQ66 IP20 112975000-00551349


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemleuchte 4000K SAHQ66 IP20 112975000-00551349
Systemleuchte 4000K SAHQ66 IP20 112975000-00551349
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     6012-37559866
Hersteller:
     Herbert Waldmann
Herst.-Nr.:
     112975000-00551349
EAN/GTIN:
     4013330038007
Suchbegriffe:
LED Wannenleuchte
Langfeldleuchte
Wannenleuchte
langfeldleuchten led

Systemleuchte 4000K SAHQ66 IP20 112975000-00551349

Wartungsfreie LED-Technologie. Äußerst homogenes, blend- und flickerfreies Licht. Lichtaustritt mit Kegelprismenstruktur zur perfekten Entblendung. Verschiedene Längenausführungen für unterschiedliche Tischbreiten und Lichtbedarfe. Robustes Aluminiumgehäuse. Geschlossene Bauart schützt Leuchteninneres und Arbeitsfläche vor Verunreinigungen. Integrierte T-Nuten.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Mit Betriebsgerät:
ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led wannenleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,19*
€ 439,34*
Frei Haus
ab € 381,98*
€ 448,89*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 387,13*
€ 453,11*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 421,94*
€ 493,05*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 436,02*
€ 507,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,11*
€ 539,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,05*
€ 534,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,27*
€ 508,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,74*
€ 497,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,13*
€ 460,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herbert Waldmann
408001899-00630199
ab € 39,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.