Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 150x3,5mm T30R E/TFE BU 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 150x3,5 mm, E/TFE, blau
Kabelbinder 150x3,5 mm, E/TFE, blau
Kabelbinder 150x3,5 mm, E/TFE, blau
Kabelbinder 150x3,5 mm, E/TFE, blau
Kabelbinder 150x3,5 mm, E/TFE, blau
Kabelbinder 150x3,5 mm, E/TFE, blau
Kabelbinder 150x3,5 mm, E/TFE, blau
Kabelbinder 150x3,5 mm, E/TFE, blau
Artikel-Nr.:
     3517I-37650132
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-00698
EAN/GTIN:
     4944387127416
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann kabelbinder blau
kabelbinder
kabelbinder blau

Kabelbinder 150x3,5mm T30R E/TFE BU 100

Hohe chemische Beständigkeit. Zu 100 % aus hochwertigem Kunststoff, daher gut zu recyclen. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Bequemes Einschlaufen. Hohe Temperaturbeständigkeit. Nicht hygroskopisch. Kabelbinder der T-Serie sind vielfältig zu verwenden für die Bündelung und Befestigung von Kabeln, Leitungen und Schläuchen insbesondere, wenn eine hohe chemische Beständigkeit gefordert ist.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,5 mm
Bandlänge:
150 mm
Banddicke:
1,2 mm
Bündeldurchmesser:
36..3 mm
Min. Haltekraft:
133,3 N
Betriebstemperatur:
-80..170 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,90474*
€ 1,16474*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,9297*
€ 1,1997*
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,93821*
€ 1,20821*
21 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9646*
€ 1,2446*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9676*
€ 1,2476*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,1997*
€ 1,42764
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1297*
€ 1,34434
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9297*
€ 1,10634
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 119,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28359
ab € 0,28733*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,05*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 867,64*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 886,74*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 221,92*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 241,63*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 248,58*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.