Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quick-Schelle M16 ALQ


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Quick-Schelle M16 ALQ
Quick-Schelle M16 ALQ
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-37657579
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2149916
EAN/GTIN:
     4012196409235
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
obo klemmschellen

Quick-Schelle M16 ALQ

OBO Quick-Schelle Typ ALQ M, für alle metrischen ALU-Rohrsysteme sowie leichte und schwere Isolierrohre. Geeignet zur Aufnahme des OBO Rohrsystems, Werkstoff: ALU. Rohrzentrierhilfen ermöglichen ein optimales Einbringen des Rohres und verdrehen automatisch die Schelle in die richtige Position. Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mittels Holzschraube oder Schlagdübel.
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
16 mm
Geschlossen:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Anreihbar:
nein
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Mit Einlage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: klemmschellen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 118,875*
€ 145,515*
Frei Haus
ab € 123,52*
€ 151,07*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 123,89*
€ 151,16*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 122,72*
€ 152,84*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 129,33*
€ 156,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 156,88*
€ 186,6872
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 155,75*
€ 185,3425
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 147,27*
€ 175,2513
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 143,09*
€ 170,2771
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 129,33*
€ 153,9027
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,2933* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.