| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-37754902 Herst.-Nr.: 982421.002 EAN/GTIN: 4051859326588 |
| |
|
| | |
| Bajonettring f.Linse Deecos 982421.002 Wechselhaltering für Linsen aus thermobeständigen Kunststoff. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Befestigungssatz | Transparent: | nein | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Kunststoff | Höhe: | 31 mm | Durchmesser: | 82 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,28* | € 10,21* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 7,36* | € 10,31* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,07* | € 11,21* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,09* | € 11,24* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 8,17* | € 11,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|