Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3polig 80A Rahmenklemmen NZMB2-A80-BT-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-38067176
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     107779
EAN/GTIN:
     4015081074266
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 3polig 80A Rahmenklemmen NZMB2-A80-BT-NA

Leistungsschalter NZM2, 3-polig, Schaltvermögen SCCR 480Y/277 V 60 Hz( Icu ): 25 kA, Schaltvermögen SCCR 600Y/347 V 60 Hz( Icu ): 18 kA, Schaltvermögen SCCR 480 V 60 Hz( Icu ): 25 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 80 A, Einbautechnik: Festeinbau, Standardausrüstung: Rahmenklemme, Norm/Zulassung: UL/CSA, IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Bemessungsspannung:
440 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
25 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
63..80 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
480..800 A
Verlustleistung:
20,5 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,78*
€ 363,37*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 317,68*
€ 368,14*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 347,32*
€ 400,09*
€ 5,95*
ab € 359,37*
€ 413,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 360,36*
€ 414,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,09*
€ 476,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,50*
€ 473,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,82*
€ 457,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,13*
€ 445,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,32*
€ 413,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260168
ab € 45,96*
Zubehör
Eaton
065958
ab € 2,84*
Zubehör
Eaton
100676
ab € 54,35*
Zubehör
Eaton
100684
ab € 54,34*
Zubehör
Eaton
104544
ab € 319,92*
Zubehör
Eaton
104548
ab € 358,78*
Zubehör
Eaton
104549
ab € 389,90*
Zubehör
Eaton
104640
ab € 11,89*
Zubehör
Eaton
115275
ab € 13,98*
Zubehör
Eaton
115390
ab € 395,72*
Zubehör
Eaton
115394
ab € 375,37*
Zubehör
Eaton
116898
ab € 180,12*
Zubehör
Eaton
119864
ab € 8,27*
Zubehör
Eaton
137305
ab € 10,55*
Zubehör
Eaton
144113
ab € 99,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.