Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3polig 80A Steckeinsatz NZMH1-A80-SVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-38067247
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     112801
EAN/GTIN:
     4015081123414
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 3polig 80A Steckeinsatz NZMH1-A80-SVE

Leistungsschalter NZM1, 3-polig, Schaltvermögen 400/415 V 50 Hz( Icu ): 100 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 80 A, Einbautechnik: Stecktechnik, Rahmenklemme, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
63..80 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
480..800 A
Verlustleistung:
16,3 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Steckeinsatztechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,21*
€ 345,59*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 305,41*
€ 351,29*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 331,91*
€ 381,68*
€ 5,95*
ab € 343,37*
€ 393,05*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 347,33*
€ 396,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,68*
€ 454,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,39*
€ 449,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,41*
€ 437,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,03*
€ 426,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,91*
€ 394,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260178
ab € 47,56*
Zubehör
Eaton
065958
ab € 2,84*
Zubehör
Eaton
100667
ab € 50,70*
Zubehör
Eaton
100675
ab € 50,75*
Zubehör
Eaton
100679
ab € 54,96*
Zubehör
Eaton
100780
ab € 7,39*
Zubehör
Eaton
104603
ab € 366,06*
Zubehör
Eaton
104605
ab € 650,55*
Zubehör
Eaton
104609
ab € 370,29*
Zubehör
Eaton
104646
ab € 253,16*
Zubehör
Eaton
109777
ab € 102,47*
Zubehör
Eaton
119862
ab € 8,07*
Zubehör
Eaton
138539
ab € 130,33*
Zubehör
Eaton
144112
ab € 70,48*
Zubehör
Eaton
171807
ab € 95,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.