| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-38067950 Herst.-Nr.: 100749 EAN/GTIN: 4015081006496 |
| |
|
| | |
| Umlenkantrieb rechts Baugröße 2 NZM2-XSU-R NZM2-XSU-R_Umlenkantrieb, rechts, Baugrösse 2 Weitere Informationen: | | Mit Wiederanlaufsperre: | nein | Mit Schlüsselschloss: | nein | Hängeschlossverriegelung: | nein | Geeignet für NOT-AUS: | nein | Mit Achse: | nein | Geeignet für Leistungsschalter: | nein | Geeignet für Lasttrennschalter: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 34,36* | € 45,43* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 36,37* | € 47,92* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 37,18* | € 49,04* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,64* | € 49,54* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 37,91* | € 49,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|