Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Stahlseil mit Schlaufe 3000mm silber AA1100132


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlseil mit Schlaufe 3000mm silber AA1100132
Stahlseil mit Schlaufe 3000mm silber AA1100132
Artikel-Nr.:
     3517I-38254565
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     AA1100132
EAN/GTIN:
     4251530701929
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil schlaufe

Stahlseil mit Schlaufe 3000mm silber AA1100132

Stahlseil mit Schlaufe, Drahtseil 7x7, Ø 1, 5mm mit Schlaufe. Seilfestigkeitsklasse: 1770 N/mm² nach EN-12385-4, 3000 mm - silber
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, drahtseile 3 meter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,06*
€ 7,43*
€ 3,90*
ab € 5,75*
€ 8,34*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eutrac Stromschienen
25-102
ab € 14,87*
Zubehör
Eutrac Stromschienen
25-402
ab € 47,78*
Zubehör
Eutrac Stromschienen
ab € 36,66*
Zubehör
Eutrac Stromschienen
ab € 36,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.