Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsmuttern Form V, zn 0690/001/51 12


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sicherungsmuttern Form V, zn 0690/001/51 12
Sicherungsmuttern Form V, zn 0690/001/51 12
Artikel-Nr.:
     3517I-38350611
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0690/001/51 12
EAN/GTIN:
     4001796061141
Suchbegriffe:
Sicherungsmutter (ohne Norm)
sicherungsmutter (ohne norm)

Sicherungsmuttern Form V, zn 0690/001/51 12

Sicherungsmutter Kl.8 Form V DIN EN ISO 7042(ehem.DIN 980) galv. verzinkt LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Mit Nylonring:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
12
Gewindesteigung:
1,75 mm
Höhe:
13,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 18,91*
€ 25,92*
€ 3,90*
ab € 21,58*
€ 29,26*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,92*
€ 30,8448
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,50*
€ 30,345
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,40*
€ 29,036
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,30*
€ 27,727
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,71*
€ 27,0249
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,91*
€ 22,5029
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1891* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.