Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabit Ethernet Switch MACH102-8TP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabit Ethernet Switch MACH102-8TP
Gigabit Ethernet Switch MACH102-8TP
Artikel-Nr.:
     3517I-38355185
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     943969001
EAN/GTIN:
     4002044242039
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
sfp switch 8 port
sfp switch

Gigabit Ethernet Switch MACH102-8TP

ETHERNET/Fast ETHERNET/Gigabit Ethernet-Switch nach IEEE 802.3
modularer, managed, Industrial Workgroup Switch, Layer 2 mit Software Professional
Store-and-Forward-Switching
Lüfterloses Design
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
8
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
2
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Modulslots:
4
Layer 2:
ja
Layer 3:
nein
Managebar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sfp switch hirschmann
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.203,58*
€ 1.313,85*
Frei Haus
ab € 1.212,72*
€ 1.326,79*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.313,85*
€ 1.563,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.307,01*
€ 1.555,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.274,16*
€ 1.516,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.244,52*
€ 1.480,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.203,58*
€ 1.432,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.