Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ind.Ethernet Switch RSB20-0900VVM2SAABHH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ind.Ethernet Switch RSB20-0900VVM2SAABHH
Ind.Ethernet Switch RSB20-0900VVM2SAABHH
Artikel-Nr.:
     3517I-38356282
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     942014008
EAN/GTIN:
     4002044244330
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
industrie-switch hirschmann
sfp switch

Ind.Ethernet Switch RSB20-0900VVM2SAABHH

Ethernet/Fast Ethernet-Switch nach IEEE 802.3, kompakter, managed, Industrial Switch für DIN Hutschiene, Store-and-Forward-Switching, Lüfterloses Design, Betriebstemperatur 0 Grd C - 60 Grd C, erweiterter Termperaturbereich -40Grd C - +70Grd C, Schutzart IP20, Softwareversion -Layer 2 Basic- Portzuordnung (Uplink) laut Typenbezeichnung: - T1 = TP RJ45 (10/100 Mbit), 1.
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
6
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
3
Montageart:
Hutschiene
Layer 2:
ja
Layer 3:
nein
Managebar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.202,43*
€ 1.318,64*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.190,28*
€ 1.319,63*
Frei Haus
ab € 1.219,11*
€ 1.331,86*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.318,64*
€ 1.569,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.317,06*
€ 1.567,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.286,81*
€ 1.531,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.254,54*
€ 1.492,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.202,43*
€ 1.430,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.