| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-38368686 Herst.-Nr.: GM00002073 EAN/GTIN: 0088381548830 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe: | 130..200 cm | Transportlänge: | 117,5 cm | Werkstoff: | Aluminium | Verstellbar: | ja | Spindelversion: | ja | Verstellbare Mittelsäule: | ja | Gewicht: | 12 kg | Stativkopf: | flach | Klemmmethode für Stativbeine: | Schnellspanner | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 144,02* | € 162,18* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 144,83* | € 162,37* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 148,79* | € 166,06* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 153,87* | € 171,72* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 151,26* | € 172,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|